ARTICOLO IN 19 L 8-90

Chiave a bussola-cacciavite esagonale lungo - IN 19 L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 19 L 8-90
Rubix:999250616004854
Produttore:6157730
EAN:4010886615775
ARTICOLO IN 19 L 8-90

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza90 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO IN 19 L 8-90


Bussola giravite 1/2", 90 mm esagono cavo 8 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, fosfatata al manganese *t = punte a gradini 13 mm * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza90 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta8 mm
Modelloin 19 l 8-90
Finituracromato
Codice doganale82079030
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione