BUSSOLA MASCH.ATT.3/8 952RTL 5

Chiave a bussola-cacciavite lungo esagonale-IN 30 L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 30 L 5-95
Rubix:160000000881905
Produttore:1394347
EAN:4010886804162
BUSSOLA MASCH.ATT.3/8 952RTL 5

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza95 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.3/8 952RTL 5


Bussola giravite 3/8" lunga, esagono cavo 5 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione, punta fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza95 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta5 mm
Modelloin 30 l 5-95
Finituracromato
Codice doganale82079030
18,56 IVA esclusa
/ Unità
22,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione