Riferimenti
Gedore:IN 19 19
Rubix:160000000860841
Produttore:6154120
EAN:4010886615416


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Impronta | hex / allen |
Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RV 19
Bussola giravite 1/2", esagono cavo 19 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, fosfatata al manganese IN 19 17 per vite della coppa dell'olio * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 222 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 60 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 19 mm |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione