U02342048 234 1/2 N_19X24 CHIAVE A BUSSOLA -E-
CHIAVI A BUSSOLA PER VITI CON ESAGONO INCASSATO 1/2" USAG 234 1/2 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:234 1/2 N 19X24
Rubix:160000000339238
Produttore:U02342048
EAN:8010239141179


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02342048 234 1/2 N_19X24 CHIAVE A BUSSOLA -E-
ISO 2936 ISO 1174-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 159 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 60 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 19 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore