U02332182 233 1/2 MXZN_18X54.5 CHIAVE A BUSSOLA
Chiave a bussola XZN per mozzi ruote AUDI/VW/SEAT/SKODA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:233 1/2 MXZN 18X54.5
Rubix:160000000339194
Produttore:U02332182
EAN:8010239309821


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 78 mm |
| Impronta | xzn |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02332182 233 1/2 MXZN_18X54.5 CHIAVE A BUSSOLA
Per il montaggio/smontaggio della vite sull'albero calettato al mozzo dell'asse posteriore - Acciaio speciale altamente legato al Nichel Cromo Molibdeno - Esecuzione fosfatata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 78 mm |
| Impronta | xzn |
| Grandezza impronta | 18 mm |
| Modello | 233 1/2 mxzn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione