BUSSOLA CACCIAVITE SHP.5ELA

RT-Cacciavite a brugola 1/4" per viti esagonali a brugola, dimensioni in pollici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:SHP.5ELA
Rubix:160000000313523
EAN:3148516592781
BUSSOLA CACCIAVITE SHP.5ELA

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza180 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA CACCIAVITE SHP.5ELA


A [mm]: 5,56d [mm]: 11,3L [mm]: 37L1 [mm]: 15 Connessioni: EH.107/32[g]: 19

Punti di forza

- Punta molto dura, intercambiabile per una maggiore durata. - presa R. 245. - Esecuzione: Cromata lucida, con punta fosfatata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso118 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)180x22x22 mm
Peso imballaggio118 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza180 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta5
Finituracromato
24,25 IVA esclusa
/ Unità
29,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione