BUSSOLE MASCH.ATT.3/8 952RTS 4

Chiave esagonale a testa sferica lunga-cacciavite-30 LK

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:IN 30 LK 4
Rubix:160000000881910
Produttore:1505718
EAN:4010886815601
BUSSOLE MASCH.ATT.3/8 952RTS 4
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza132 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.3/8 952RTS 4


Bussola giravite 3/8" lunga, esagono cavo 4 mm Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, brunita Angolo di rotazione totale ca. 15-20°

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza132 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta4 mm
Modelloin 30 lk 4
Finituracromato
Codice doganale82079030
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,00 IVA esclusa
/ Unità
26,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione