BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RZ 1 8
Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:IN 19 LK 8-140
Rubix:160000000879852
Produttore:6165160
EAN:4010886616512


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
| Impronta | hex / allen |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RZ 1 8
Bussola giravite 1/2", 140 mm esagono cavo 8 mm Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE vanadio, brunita Angolo di rotazione totale ca. 15-20°
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 116 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 140 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 8 mm |
| Modello | in 19 lk 8-140 |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione