BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RZ 1 14
Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:IN 19 LK 14-140
Rubix:160000000892967
Produttore:1936328
EAN:4010886864203


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
| Impronta | hex / allen |
Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RZ 1 14
Bussola giravite 1/2", 140 mm esagono cavo 14 mm Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE vanadio, brunita Angolo di rotazione totale ca. 15-20°
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 225 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 140 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 14 mm |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione