Riferimenti
Gedore:ITX 19 B T40
Rubix:999250616004820
Produttore:6200410
EAN:4010886620045




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 55 mm |
| Impronta | profilo torx |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO ITX 19 B T40
Bussola giravite 1/2", impronta TORX interna, perno T40 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 91 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 55 mm |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | t40 |
| Modello | t40 |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione