Riferimenti
Gedore:ITX 19 T40
Rubix:160000000860821
Produttore:6156330
EAN:4010886615638


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 55 mm |
| Impronta | profilo torx |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RS 40
- Impugnatura zigrinata azionata a mano
- Cromato
- Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile
Bussola giravite 1/2", impronta TORX interna T40 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 55 mm |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | t40 |
| Modello | t40 |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione