BUSSOLA MASCH.ATT.1/4 941RL 40

Chiave a bussola-cacciavite TORX-ITX 20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:ITX 20 T40
Rubix:160000000879754
Produttore:6265890
EAN:4010886626580
BUSSOLA MASCH.ATT.1/4 941RL 40

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza33,5 mm
Improntaprofilo torx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.1/4 941RL 40


Bussola giravite 1/4", impronta TORX interna T40 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Cromate Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, brunita

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza33,5 mm
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat40
Modellot40
Finituracromato
Codice doganale82079030
12,32 IVA esclusa
/ Unità
15,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione