BUSSOLE MASCH.ATT.3/4 974RC 22

Chiave a bussola-cacciavite esagonale-32 IN

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:IN 32 22
Rubix:160000000860958
Produttore:6276150
EAN:4010886627617
BUSSOLE MASCH.ATT.3/4 974RC 22
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza80 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.3/4 974RC 22


Bussola giravite 3/4", esagono cavo 22 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione, punta fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso482 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza80 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta22 mm
Modelloin 32 22
Finituracromato
Codice doganale82079030
Mostra UNSPSC / ECL@SS
47,28 IVA esclusa
/ Unità
57,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione