BUSSOLA MASCH.ATT.3/8 952RTS 5

Chiave esagonale a testa sferica lunga-cacciavite-30 LK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 30 LK 5
Rubix:160000000881911
Produttore:1505726
EAN:4010886815618
BUSSOLA MASCH.ATT.3/8 952RTS 5

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza132 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.3/8 952RTS 5


Bussola giravite 3/8" lunga, esagono cavo 5 mm Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, brunita Angolo di rotazione totale ca. 15-20°

Informazioni tecniche


Attributi
Peso54 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza132 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta5 mm
Modelloin 30 lk 5
Finituracromato
Codice doganale82079030
22,00 IVA esclusa
/ Unità
26,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione