BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RS 25

Chiave a bussola-cacciavite TORX-ITX 19

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:ITX 19 T25
Rubix:160000000860818
Produttore:6154200
EAN:4010886615423
BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RS 25
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza55 mm
Improntaprofilo torx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RS 25


  • Impugnatura zigrinata azionata a mano
  • Cromato
  • Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile
Bussola giravite 1/2", impronta TORX interna T25 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, brunita

Informazioni tecniche


Attributi
Peso75 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza55 mm
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat25
Modellot25
Finituracromato
Codice doganale82079030
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,44 IVA esclusa
/ Unità
26,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione