BUSSOLE MASCH.ATT.3/8 952RT 5

Chiavi a bussola attacco 3/8" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:IN 30 5
Rubix:160000000860663
Produttore:6241280
EAN:4010886624128
BUSSOLE MASCH.ATT.3/8 952RT 5
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza47 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.3/8 952RT 5


Bussola giravite 3/8", esagono cavo 5 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione, punta fosfatata al manganese * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza47 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta5 mm
Finituracromato
Codice doganale82079030
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,16 IVA esclusa
/ Unità
14,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione