009280519-BUSSOLA A GIRAVITE ESAGONALE 3/4 ME19 928ME 19
CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/4" BETA 928ME
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:928ME 19
Rubix:160000000005455
Produttore:009280519
EAN:8014230084824


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 75 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009280519-BUSSOLA A GIRAVITE ESAGONALE 3/4 ME19 928ME 19
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 122x77x35 mm |
|---|---|
| Peso | 274 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 75 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 19 |
| Modello | 928me 19 |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore