BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RZ 7
Chiave a bussola-cacciavite esagonale lungo - IN 19 L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:IN 19 L 7-100
Rubix:160000000860853
Produttore:6157570
EAN:4010886615751


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Impronta | hex / allen |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RZ 7
Bussola giravite 1/2", 100 mm esagono cavo 7 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, fosfatata al manganese *t = punte a gradini 13 mm * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 89 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 100 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 7 mm |
| Modello | in 19 l 7-100 |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione