U02343003 234 3/4 N_14X45 CHIAVE A BUSSOLA
CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/4" USAG 234 3/4 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:234 3/4 N 14X45
Rubix:160000000339241
Produttore:U02343003
EAN:8010239140691


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 75 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02343003 234 3/4 N_14X45 CHIAVE A BUSSOLA
ISO 2936 ISO 1174-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x30x10 mm |
|---|---|
| Peso | 310 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 75 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore