009000703-BUSSOLA A GIRAVITE LAMA CR 1/4 PH 3 900PH 3
Chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Philips® cromate - inserti bruniti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:900PH 3
Rubix:160000000004647
Produttore:009000703
EAN:8014230032108

Documenti
Dettagli del prodotto : 009000703-BUSSOLA A GIRAVITE LAMA CR 1/4 PH 3 900PH 3
Chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Philips® cromate - inserti bruniti
Punti di forza
Chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Philips® cromate - inserti bruniti
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso | 11,4 g |
| Lunghezza | 28 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
