U02343025 234 3/4 N_22X45 CHIAVE A BUSSOLA
CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/4" USAG 234 3/4 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:234 3/4 N 22X45
Rubix:160000000339244
Produttore:U02343025
EAN:8010239140721


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 75 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02343025 234 3/4 N_22X45 CHIAVE A BUSSOLA
ISO 2936 ISO 1174-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x30x10 mm |
|---|---|
| Peso | 371 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 75 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 22 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione