BUSSOLA MASCH.ATT.3/4 974RC 17

Chiave a bussola-cacciavite esagonale-32 IN

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 32 17
Rubix:160000000860956
Produttore:6275930
EAN:4010886627594
BUSSOLA MASCH.ATT.3/4 974RC 17

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza80 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.3/4 974RC 17


Bussola giravite 3/4", esagono cavo 17 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione, punta fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso394 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza80 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta17 mm
Modelloin 32 17
Finituracromato
Codice doganale82079030
€ 42,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione