CH.BUSS.ESAG. 1/4 MM28 941RF 3
Chiavi a bussola attacco 1/4" din 3120-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:IN 20 3
Rubix:160000000860608
Produttore:6176010
EAN:4010886617601


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 28 mm |
| Impronta | hex / allen |
Dettagli del prodotto : CH.BUSS.ESAG. 1/4 MM28 941RF 3
Bussola giravite 1/4", esagono cavo 3 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Cromata Punta fosfatata al manganese * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 28 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 3 mm |
| Modello | in 20 3 |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione