BUSSOLA CACCIAVITE SHP.6LA
RT-Cacciavite a brugola 1/4" per viti esagonali a brugola, dimensioni in pollici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:SHP.6LA
Rubix:160000000313526
EAN:3148516593078




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Impronta | hex / allen |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA CACCIAVITE SHP.6LA
A [mm]: 5,56d [mm]: 11,3L [mm]: 37L1 [mm]: 15 Connessioni: EH.107/32[g]: 19
Punti di forza
- Punta molto dura, intercambiabile per una maggiore durata. - presa R. 245. - Esecuzione: Cromata lucida, con punta fosfatata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x22x22 mm |
| Peso imballaggio | 86 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 100 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 6 |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione