EST.NASTROXFILTRI OLIO 396GB

Chiave a nastro 2-200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:36 2-200
Rubix:160000000858504
Produttore:6327400
EAN:4010886632741
EST.NASTROXFILTRI OLIO 396GB

Riepilogo info tecniche

Capacità di serraggio200 mm
Lunghezza285 mm
Peso578 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EST.NASTROXFILTRI OLIO 396GB


Chiave a nastro, lungh. 285 mm, d 200 mm Con robusto nastro in tessuto antiscivolo (E-36), extralargo = 25 mm 36 1-140 in acciaio di qualità C45 36 2-200 in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3 Cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso578 g
Capacità di serraggio200 mm
Lunghezza285 mm
Peso578 g
Codice doganale40169997
77,76 IVA esclusa
/ Unità
94,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione