GIRATUBI A NASTRO 375-8

Chiavi speciali per tubi con cinghia in nylon e impugnatura in acciaio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:375-8
Rubix:160000001334156
EAN:7311518296209
GIRATUBI A NASTRO 375-8

Riepilogo info tecniche

Capacità di serraggio220 mm
Lunghezza300 mm
Peso310 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIRATUBI A NASTRO 375-8


Ottimizzato per filtri dell'olio e tubi fino a 220 mm di diametroProgettato per operare in spazi ristretti utilizzando una cinghia di nylon per evitare di danneggiare il pezzo da lavorareComoda impugnatura in acciaio legato ad alte prestazioniVenduto in una confezione individuale per la vendita al dettaglio

Punti di forza

Impugnatura in lega d'acciaio comoda da usare|Il design stretto consente un facile accesso in spazi ristretti|Minimo rischio di danneggiare il pezzo da lavorare grazie alla robusta cinghia in nylon

Informazioni tecniche


Attributi
Peso350 g
Capacità di serraggio220 mm
Lunghezza300 mm
Peso310 g
Codice doganale82041100
€ 20,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore