003380023-RICAMBIO COLTELLI INOX PER 338 R/I 338R/I
Coltello di ricambio per 336 e 338 per acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:338R/I
Rubix:160000000001863
Produttore:003380023
EAN:8014230160009

Documenti
Dettagli del prodotto : 003380023-RICAMBIO COLTELLI INOX PER 338 R/I 338R/I
Coltello di ricambio per 336 e 338 per acciaio inox
Punti di forza
Coltello di ricambio per 336 e 338 per acciaio inox
Applicazioni
Idraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso | 5 g |
| Capacità | 21,8 mm |
| Materiale del tubo | inox |
| Lunghezza | 4,5 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
