Riferimenti
Usag:314 DB 3-35
Rubix:170000000119366
Produttore:U03140034
EAN:8001150001055

Dettagli del prodotto : U03140034 314 DB
Modello ad avanzamento telescopico ed ingombro costante
4 rulli di scorrimento in acciaio inox con cuscinetti interni
Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
Corpo in lega leggera con esecuzione verniciata e pomello ergonomico
Spessore massimo tubo: 2,5 mm
Lama svasatubi incorporata. Fornito con due rotelle, una montata e una nel pomello
4 rulli di scorrimento in acciaio inox con cuscinetti interni
Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
Corpo in lega leggera con esecuzione verniciata e pomello ergonomico
Spessore massimo tubo: 2,5 mm
Lama svasatubi incorporata. Fornito con due rotelle, una montata e una nel pomello
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 35 mm |
|---|---|
| Materiale del tubo | inox |
| Lunghezza | 161 mm |
| Peso | 0,34 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
