U03170001 317 AM_22 MM CESOIA TAGLIATUBI

Tagliatubi per tubi in PEX e plastica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:317 AM
Rubix:170000000719351
Produttore:U03170001
EAN:8001150016486
U03170001 317 AM_22 MM CESOIA TAGLIATUBI

Riepilogo info tecniche

Capacità22 mm
Materiale del tuboplastica

Dettagli del prodotto : U03170001 317 AM_22 MM CESOIA TAGLIATUBI


Punti di forza

Lama con geometria speciale e rivestimento in PTFE
Ritorno automatico della lama
Sistema di chiusura con una sola mano

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità22 mm
Materiale del tuboplastica
€ 33,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione