Riferimenti
Usag:314 C 3-30
Rubix:170000000119364
Produttore:U03140032
EAN:8001150001062

Dettagli del prodotto : U03140032 314 C
Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
Inserto in acciaio filettato per uno scorrimento rapido
Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
Pomello ergonomico
Corpo in lega leggera con esecuzione verniciata
Spessore massimo tubo: 2 mm
Inserto in acciaio filettato per uno scorrimento rapido
Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
Pomello ergonomico
Corpo in lega leggera con esecuzione verniciata
Spessore massimo tubo: 2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 30 mm |
|---|---|
| Materiale del tubo | rame |
| Lunghezza | 180 mm |
| Peso | 0,34 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
