TAGLIATUBI 40 MM LUNGHEZZA (MM) 210 840508

TAGLIATUBI 40 MM ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:840508
Rubix:170000000533879
EAN:3660338061875
TAGLIATUBI 40 MM LUNGHEZZA (MM) 210 840508

Riepilogo info tecniche

Capacità40 mm
Materiale del tubope/pehd
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAGLIATUBI 40 MM LUNGHEZZA (MM) 210 840508


Sistema a cricchetto con ginocchiera per demoltiplicazione della forza
Per tubi multistrato, PE, PEHD
Messa in sicurezza automatica della lama.
Sistema di precompressione mobile per evitare la deformazione.
Taglio netto e preciso grazie alla lama in acciaio riaffilabile e intercambiabile

Punti di forza

Cuts up to 40 mm easily
Specially for multi-layer, PE and PEHD tubes

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità40 mm
Materiale del tubope/pehd
Lunghezza210 mm
Peso0,465 kg
114,32 IVA esclusa
/ Unità
139,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore