003340001-TAGLIATUBI MM30 PER RAME 334
Tagliatubi per rame e leghe leggere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:334
Rubix:160000000001857
Produttore:003340001
EAN:8014230026527

Documenti
Dettagli del prodotto : 003340001-TAGLIATUBI MM30 PER RAME 334
Tagliatubi per rame e leghe leggere
Punti di forza
Tagliatubi per rame e leghe leggere
Applicazioni
Idraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso | 292 g |
| Capacità | 30 mm |
| Materiale del tubo | rame |
| Lunghezza | 150 mm |
| Peso | 0,292 kg |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
