U03140010 314 A_3/16 MINI TAGLIATUBI
TAGLIATUBI PER TUBI IN RAME E LEGA LEGGERA USAG 314 A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:314 A 3/16
Rubix:160000000341066
Produttore:U03140010
EAN:8010239315990

Documenti
Dettagli del prodotto : U03140010 314 A_3/16 MINI TAGLIATUBI
Modello compatto a limitato raggio di rotazione per operare in spazi ristretti
Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
Corpo in lega leggera
Esecuzione verniciata
Spessore massimo tubo: 2 mm
Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
Corpo in lega leggera
Esecuzione verniciata
Spessore massimo tubo: 2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x30x50 mm |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Capacità | 16 mm |
| Materiale del tubo | rame |
| Lunghezza | 53 mm |
| Peso | 0,13 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
