U03170012 317 K_32 CESOIA TAGLIATUBI

Tagliatubi per tubi in plastica 317 K

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:317 K_32
Rubix:170000000119381
Produttore:U03170012
U03170012 317 K_32 CESOIA TAGLIATUBI

Riepilogo info tecniche

Capacità35 mm
Materiale del tuboplastica

Dettagli del prodotto : U03170012 317 K_32 CESOIA TAGLIATUBI


Punti di forza

Per il taglio di tubi in PEX, PEHD, PVC, PER
Modello a cremagliera per un'azione di taglio progressiva con il minimo sforzo
Corpo in lega leggera
Esecuzione verniciata

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità35 mm
Materiale del tuboplastica
€ 43,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione