TAGLIATUBI PER TUBI DI PLASTICA 94 10 185

Tagliatubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:94 10 185
Rubix:999180300055143
EAN:4003773047025
TAGLIATUBI PER TUBI DI PLASTICA 94 10 185

Riepilogo info tecniche

Capacità35 mm
Materiale del tuboplastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAGLIATUBI PER TUBI DI PLASTICA 94 10 185


KNIPEX 94 10 185 Tagliatubi per tubi di plastica (elettroinstallazione) 185 mm
Per il taglio netto di tubi in plastica (ad es. tubi per guaine in plastica) con diametro da 6,0 a 35,0 mm. Non adatto al taglio di cavi. La lama è sostituibile e può essere ritirata da qualsiasi posizione. Bassa richiesta di forza grazie alla speciale geometria della lama e alla trasmissione ottimale. Minimo affaticamento dell'operatore grazie al design ergonomico dell'impugnatura e all'avanzamento incrementale della lama a cricchetto. Lama: acciaio speciale per utensili, temprato a olio. Alloggiamento: alluminio pressofuso, laccato rosso.

Punti di forza

Per il taglio di tubi di plastica senza bavature Ø 6 - 35 mm (p. es. tubi rivestiti per l´elettroinstallazione). Non adatta per tagliare cavi. Con lama intercambiabile e retrattile in qualsiasi posizione. Sforzo minimo grazie alla speciale geometria dei taglienti e all´ottimo rapporto di trasmissione. Applicazione minima di forza grazie alla forma ergonomica dei manici e l´avanzamento graduale della lama. Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio. Corpo: lega di alluminio, verniciato rosso.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)195x175x30 mm
Capacità35 mm
Materiale del tuboplastica
Lunghezza185 mm
Peso0,583 kg
Paese d'origineTW
Codice doganale82034000
66,60 IVA esclusa
/ Unità
81,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione