U03140038 314 FB_6-76 TAGLIATUBI
Tagliatubi per tubi in acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:314 FB 6-76
Rubix:160000000341070
Produttore:U03140038
EAN:8010239316058

Documenti
Dettagli del prodotto : U03140038 314 FB_6-76 TAGLIATUBI
Modello con dispositivo di avanzamento e ritorno rapido a cremagliera - 4 rulli di scorrimento in acciaio inox con cuscinetti interni - Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili - Pomello ergonomico - Corpo in lega leggera - Esecuzione verniciata - Spessore massimo tubo: 2,5 mm - Lama svasatubi incorporata - Fornito con due rotelle, una montata e una nel pomello
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Idraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 1000 g |
| Capacità | 76 mm |
| Materiale del tubo | inox |
| Lunghezza | 334 mm |
| Peso | 0,91 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
