CESOIA PER TUBI B 2423/8 B24238000

PlastiCut® Tagliatubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:90 20 185
Rubix:999180800013262
EAN:4003773067122
CESOIA PER TUBI B 2423/8 B24238000

Riepilogo info tecniche

Capacità25 mm
Materiale del tuboplastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CESOIA PER TUBI B 2423/8 B24238000


99 01 220 Concreters' Nipper
To twist and cut wire in one operation: fast, reliable and economical. Cutting edges additionally hardened; cutting edge hardness approx. 61 HRC.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 2.4 mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 1.6 mm
  • KNIPEX 90 20 185 PlastiCut® Tagliatubi per guaine protettive e tubi flessibili in plastico rinforzato con fibra di vetro 185 mm

    Punti di forza

    Per tagliare tubi rigidi di plastica a parete sottile (ad es. tubi rivestiti per l’elettroinstallazione) e tubi flessibili - anche con rinforzo in fibra - in resina sintetica e gomma fino al Ø 25 mm. Non adatta per tagliare cavi. Con molla di ritorno e nottolino di arresto. Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio, intercambiabile. Corpo utensile: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x70x25 mm
    Peso172 g
    Capacità25 mm
    Materiale del tuboplastica
    Lunghezza185 mm
    Peso172 g
    Codice doganale82034000
    64,06 IVA esclusa
    / Unità
    78,16 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione