Riferimenti
Bahco:1084
Rubix:160000001335459
EAN:7311518277291

Dettagli del prodotto : PIEGATUBI 1084
Ferro di piegatura versatile, piega angoli fino a 90°. Per tubi in alluminio, rame e acciaio inox da 1/4", 5/16" e 3/8" (6, 8 e 10 mm). Con indicatore di grado per una piegatura precisa.
Pinze per la curvatura dei tubi, fino a un angolo di 90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 410 g |
|---|---|
| Diametro tubo | 10 mm |
| Peso | 475 g |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione