Riferimenti
Gedore:241500
Rubix:160000000892446
Produttore:1442007
EAN:4017981241502

Documenti
Dettagli del prodotto : CURVATUBI 777E
Pinze piegatubi 4,75-10 mm Dimensioni da 4,75 a 10 mm Ø fino a 90° Con 2 forme di piegatura reversibili 3/16" - 1/4" Ø (4,75 - 6 mm Ø) e 8 - 10 mm Ø Per tubi di rame morbidi EN 1057, tutti i tubi in metallo non ferroso nonché tubi di precisione in acciaio a parete sottile e tubi per freni Nichelatura lucida, manici rivestiti in PVC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 580 g |
|---|---|
| Diametro tubo | 10 mm |
| Peso | 560 g |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione