U04450010 445 K_Â 50-110 CHIAVE FILTRI OLIO
Chiave a catena per filtri olio (con bussola)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:445 K 50-110
Rubix:160000000341615
Produttore:U04450010
EAN:8010239122260

Documenti
Dettagli del prodotto : U04450010 445 K_Â 50-110 CHIAVE FILTRI OLIO
Chiave a catena per filtri olio (con bussola)
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Autoriparazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 260 g |
| Capacità di serraggio | 110 mm |
| Peso | 260 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
