EST.NASTROXFILTRI OLIO 396GA

Chiave a nastro 36 1-140

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:36 1-140
Rubix:160000000858503
Produttore:6327320
EAN:4010886632734
EST.NASTROXFILTRI OLIO 396GA

Riepilogo info tecniche

Capacità di serraggio140 mm
Lunghezza220 mm
Peso278 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EST.NASTROXFILTRI OLIO 396GA


Chiave a nastro, lungh. 220 mm, d 140 mm Con robusto nastro in tessuto antiscivolo (E-36), extralargo = 25 mm 36 1-140 in acciaio di qualità C45 36 2-200 in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3 Cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso278 g
Capacità di serraggio140 mm
Lunghezza220 mm
Peso278 g
Codice doganale40169997
45,44 IVA esclusa
/ Unità
55,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione