PNOZ S4 24DC 3NA+1NC+1PNP 750104

Relè di sicurezza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

PILZ:PNOZ S4 24VDC 3 N/O 1 N/C
Rubix:170000000490804
EAN:4046548025675
PNOZ S4 24DC 3NA+1NC+1PNP 750104

Riepilogo info tecniche

Diametro22,5 mm
Peso0,185 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PNOZ S4 24DC 3NA+1NC+1PNP 750104


PNOZ sigma Relè di sicurezza (autonomo). Gli ingressi sono cablaggio a 1/2 canali con/senza rilevamento di cortocircuiti fra i contatti. Le uscite sono 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconduttore. UB, morsetti a innesto di tipo a vite. Monitoraggio arresto di emergenza, porte di sicurezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro22,5 mm
Peso0,185 kg
Lunghezza12 mm
Codice doganale85364190
239,56 IVA esclusa
/ Unità
292,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione