ARTICOLO 242322

Pinze piegatubi con rullo e slitta in plastica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:242322
Rubix:999250616004768
Produttore:4565270
EAN:4017981242363
ARTICOLO 242322

Riepilogo info tecniche

Diametro22 mm
Peso4,2 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 242322


Dimensioni da 10 a 22 mm di Ø fino a 90°. Per tubi flessibili in acciaio e acciaio inox (fino a max. 18 x 1,5 mm), tubi di rame morbidi (anche con isolamento termico) e semiduri EN 1057. Per uso universale - con rullo e slitta in plastica (intercambiabili). Laccato blu.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4180 g
Diametro22 mm
Peso4,2 kg
Lunghezza820 mm
Codice doganale82032000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione