CHIAVE MASCHIO ESAGONALE CON MANICO A T DIAMETRO (MM) 6 827023
Chiave maschio esagonale con manico a T
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Roebuck:827023
Rubix:170000000533470
EAN:3660338045691
Dettagli del prodotto : CHIAVE MASCHIO ESAGONALE CON MANICO A T DIAMETRO (MM) 6 827023
Durezza: 60 HRC
Lama interamente temprata, placcata al nichel e lucida. Lama anti-corrosione.
Manico ergonomico adatto alla trasmissione delle coppie di serraggio elevate con sforzo ridotto. Foro di sospensione per la conservazione in officina. Prodotto in Germania.
Lama interamente temprata, placcata al nichel e lucida. Lama anti-corrosione.
Manico ergonomico adatto alla trasmissione delle coppie di serraggio elevate con sforzo ridotto. Foro di sospensione per la conservazione in officina. Prodotto in Germania.
Punti di forza
L'estremità a gomito della lama è fusa nel manico
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 6 |
| Finitura | nichel |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

