009510535-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 3,5 951 3,5

CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE BETA 951.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:951 3,5
Rubix:160000000005759
Produttore:009510535
EAN:8014230038353
009510535-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 3,5 951 3,5

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta3,5
Lunghezza175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009510535-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 3,5 951 3,5


Rapidità di manovra e precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego.
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile

Punti di forza

T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)195x115x18 mm
Peso46,4 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta3,5
Lunghezza175 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
12,35 IVA esclusa
/ Unità
15,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore