U02800140 280 T_9 CHIAVE MASCHIO
CHIAVI A T CON 3 MASCHIO ESAGONALE USAG 280 T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 T 9
Rubix:160000000340414
Produttore:U02800140
EAN:8010239021570


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 9 |
| Lunghezza | 280 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800140 280 T_9 CHIAVE MASCHIO
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 280x140x20 mm |
|---|---|
| Peso | 266 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 9 |
| Lunghezza | 280 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore