CACCIAVITE MANICO A T 900T-050-150

Cacciaviti esagonali con impugnatura a T 2-10 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:900T-050-150
Rubix:160000001333249
EAN:7314153018144
CACCIAVITE MANICO A T 900T-050-150

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta5
Lunghezza198 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE MANICO A T 900T-050-150


Cacciavite con impugnatura a T per viti esagonali. Impugnatura: Impugnatura morbida a due componenti per un maggiore comfort e una riduzione dei punti di pressione sulla mano. Albero: Acciaio di alta qualità. Cromato e completamente temprato. Lama conciata. Asta lunga per uno sforzo controllato e adatto a lavorare in punti difficili da raggiungere. L'asta corta 900 è utilizzata per sforzi estremi o in luoghi con altezza limitata. Marcatura della misura e del tipo sulla lama per un facile riconoscimento. Cacciavite con impugnatura a T per viti a testa esagonale. Impugnatura: L'impugnatura morbida bicomponente offre un maggiore comfort e riduce i punti di pressione sulla mano. Lama: acciaio di alta qualità. Cromata e interamente temprata. Punta con finitura nera per una maggiore precisione. La lama lunga consente di applicare una coppia controllata e di accedere facilmente alle viti che richiedono profondità. La lama corta da 90 è utilizzata per coppie estreme o per lavorare in aree in cui l'altezza è limitata. Marchio: dimensione e numero di parte marchiati al laser sulla lama per una più facile identificazione.
Walter Titex

Punti di forza

Long blade to use as a T-shaped wrench. Provides high-torque transfer. The long blade allows to apply a controlled torque and provides an easy access to screws requiring depth|The short 90º blade is used for extreme torque or to work in areas where height is limited

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta5
Lunghezza198 mm
Finituracromato
Codice doganale82041100
10,24 IVA esclusa
/ Unità
12,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione