U02800133 280 T_3.5 CHIAVE MASCHIO
CHIAVI A T CON 3 MASCHIO ESAGONALE USAG 280 T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 T 3.5
Rubix:160000000340407
Produttore:U02800133
EAN:8010239021501


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3,5 |
| Lunghezza | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800133 280 T_3.5 CHIAVE MASCHIO
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x75x10 mm |
|---|---|
| Peso | 5 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 3,5 |
| Lunghezza | 150 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione