009510590-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 9 951 9
CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE BETA 951.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:951 9
Rubix:160000000005766
Produttore:009510590
EAN:8014230038421


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 9 |
| Lunghezza | 265 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009510590-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 9 951 9
Rapidità di manovra e precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego.
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile
Punti di forza
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 355x220x40 mm |
|---|---|
| Peso | 289 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 9 |
| Lunghezza | 265 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore