HEXAGON KEY SLIDING T-DRIVER 84TCD.6

84TCD - Tasti a "T" scorrevoli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:84TCD.6
Rubix:160000000174044
EAN:3662424012273
HEXAGON KEY SLIDING T-DRIVER 84TCD.6

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta6
Lunghezza215 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : HEXAGON KEY SLIDING T-DRIVER 84TCD.6


84TCD - Chiavi a "T" scorrevoli
Adatte alle principali applicazioni come la riparazione di motocicli,
l'assemblaggio di autoveicoli e la manutenzione industriale.
- Disponibili in sei misure da 2,5 mm a 8 mm.
- Traversa scorrevole con impugnatura a "T" per una migliore accessibilità.
- Perno di sicurezza per impedire l'estrazione della barra.
- Estremità fosfatate perfettamente adattate alle viti per una maggiore precisione.
- Acciaio al cromo-vanadio per una maggiore durata.
- Finitura cromata con estremità lucidate sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)215x100x15 mm
Peso imballaggio138 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta6
Lunghezza215 mm
Finituracromato
25,05 IVA esclusa
/ Unità
30,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione